Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage Salz/Pfeffer/Zahnstocher TREND LINE, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage Salz/Pfeffer/Zahnstocher TREND LINE, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm, Höhe:
Menage Salz/Pfeffer/Zahnstocher TREND LINE, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm, Höhe:
Menage Salz/Pfeffer/Zahnstocher TREND LINE, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-424-047
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40472
EAN/GTIN:
     4004133404724
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
aps menage 3 tlg
gewürzständer

Menage Salz/Pfeffer/Zahnstocher TREND LINE, Länge: 90 mm, Breite: 85 mm, Höhe: 115 mm
Durch die robuste Materialkombination aus Edelstahl und Glas sind diese Sets sowohl für den anspruchsvollen Gebrauch im Gastronomie-Bereich als auch in der Büroküche optimal. Die Ständer sind aus Edelstahl 18/10, die Deckel aus verchromten Kunststoff. Alle Sets sind spülmaschinengeeignet. Lieferung erfolgt ohne Inhalt.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
Weitere Suchbegriffe: gewürzständer 3 tlg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 4,315*
€ 6,685*
Lager 2813
5
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,79*
5 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,84*
10 Tage
75
1
€ 5,80*
ab € 5,88*
€ 8,81*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 6,69*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-40505
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.