Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menage 2-teilig Salz Pfeffer, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schweren,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menage 2-teilig Salz Pfeffer, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schweren,
Menage 2-teilig Salz Pfeffer, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schweren,
Artikel-Nr.:
     2813-424-008
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     888/001
EAN/GTIN:
     4003625088817
Suchbegriffe:
Gewürzständer
Menage
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set

Menage 2-teilig Salz Pfeffer, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit schweren, glatten Glaseinsätzen Länge: 11 cm, Breite: 6 cm,
Höhe: 14 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
11 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 30,66*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,33*
€ 30,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.