Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.
Artikel-Nr.:
     2813-422-032
Herst.-Nr.:
     001.559944
EAN/GTIN:
     4003106565776
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Seltmann Platte oval 35 cm, Form: Imperial, Dekor: 21101 Nova.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Durchmesser:
35 cm
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 20,51*
€ 25,96*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 27,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.