Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von
Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von
Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von
Artikel-Nr.:
     2813-415-080
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC P3946
EAN/GTIN:
     0883314308365
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Speiseteller 25,4 cm aus Opalglas Form BRUSH - Darkblue / dunkelblau von Arcoroc Arcoroc
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
blau
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.65 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,34*
€ 5,81*
Lager 2813
15
6
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC H3608
ab € 5,51*
Sonstiges
ARC International
ARC H3620
ab € 4,82*
Sonstiges
ARC International
ARC H3621
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.