Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT10 Inhalt: 2 bis 10 Liter, max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT10 Inhalt: 2 bis 10 Liter, max.
Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT10 Inhalt: 2 bis 10 Liter, max.
Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT10 Inhalt: 2 bis 10 Liter, max.
Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT10 Inhalt: 2 bis 10 Liter, max.
Artikel-Nr.:
     2813-413-033
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     HWT - 10
EAN/GTIN:
     1400000000014
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat

Hogastra Heißwasserautomat HOT SPOT Eco-Line HWT10 Inhalt: 2 bis 10 Liter, max. 80 Tassen, Höhe: 44 cm, Durchmesser: 24 cm,
ohne Filtereinsatz,
mit manuell einstellbarem Temperaturregler für Temperaturen von ca. 30° bis 95° Grad.
Für Tee, Suppen, Instant-Getränke etc.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
53 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
35 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
6.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 284,27*
€ 347,28*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 320,77*
€ 390,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,28*
€ 413,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,24*
€ 409,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,24*
€ 391,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hogastra
169
ab € 36,40*
Zubehör
Hogastra
164
ab € 30,45*
Zubehör
Hogastra
ECNS35/0004
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.