Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenöffner mit Tischauflage 25,5 x 10,5 x 1,5 cm de Luxe - Ausführung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenöffner mit Tischauflage 25,5 x 10,5 x 1,5 cm de Luxe - Ausführung,
Dosenöffner mit Tischauflage 25,5 x 10,5 x 1,5 cm de Luxe - Ausführung,
Artikel-Nr.:
     2813-411-599
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     346/075
EAN/GTIN:
     4003625034609
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
contacto dosenöffner

Dosenöffner mit Tischauflage 25,5 x 10,5 x 1,5 cm de Luxe - Ausführung, verchromt, für Tischplatten bis 6,5 cm, Drehknopf und
Tischauflage aus Edelstahl 18/0, variabel für Dosen bis maximal 56 cm Höhe, extra schwere Ausführung Länge: 75 cm [Weitere Ersatzteile auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
2.19 kg
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 112,44*
€ 137,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,895*
€ 139,335*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 117,89*
€ 143,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.