Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabfallbehälter aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Klappe mit Feder, Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabfallbehälter aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Klappe mit Feder, Deckel
Tischabfallbehälter aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Klappe mit Feder, Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-411-456
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1051/120
EAN/GTIN:
     4003625105101
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Tischabfallbehälter aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Klappe mit Feder, Deckel mit
Bajonettverschluss Gesamthöhe: 18 cm, Durchmesser: 12 cm, Behälterhöhe: 11,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,78*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,97*
€ 13,14*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,33*
€ 13,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.