Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeportionierer für etwa 7 g Kaffee (Tasse) aus Edelstahl 18/10, mit flachem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeportionierer für etwa 7 g Kaffee (Tasse) aus Edelstahl 18/10, mit flachem
Kaffeeportionierer für etwa 7 g Kaffee (Tasse) aus Edelstahl 18/10, mit flachem
Artikel-Nr.:
     2813-411-444
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1817/040
EAN/GTIN:
     4003625181709
Suchbegriffe:
Espressomaßlöffel
Kaffee-Maßlöffel
Kaffee-Messlöffel
Kaffee-Portionierer

Kaffeeportionierer für etwa 7 g Kaffee (Tasse) aus Edelstahl 18/10, mit flachem Griff, hochglänzend, schwere Qualität Volumen: 1,8 cl,
Durchmesser: 3,8 cm, Stiellänge: 16 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 4,38*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,49*
€ 4,49*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1813/038
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.