Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranchiergabel POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tranchiergabel POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10,
Tranchiergabel POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-411-347
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     984/310
EAN/GTIN:
     4003625098403
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Tranchiergabel POLARIS,
mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10,
Zinken aus hochglänzendem Edelstahl 18/0
Zinkenlänge: 8 cm, Gesamtlänge: 32 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
32 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,04*
€ 6,43*
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,52*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,54*
€ 7,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.