Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Springform aus 0,38 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Springform aus 0,38 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht
Antihaft-Springform aus 0,38 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht
Artikel-Nr.:
     2813-411-318
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6301/240
EAN/GTIN:
     4003625630115
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform

Antihaft-Springform aus 0,38 mm starkem Stahl, PTFE antihaft-beschichtet, nicht spülmaschinengeeignet Durchmesser innen: 22,5 cm,
Höhe: 6,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.38 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,15*
€ 11,62*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,71*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,20*
€ 12,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.