| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-311 Herst.-Nr.: 1037/155 EAN/GTIN: 4003625103756 |
| |
|
| | |
| Handschaufel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Flachgriff, mittelschwere Qualität Durchmesser Schaufel: 15 cm, Länge: 40 cm, Schaufellänge: 26 cm, Portionsgröße: 2,3 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.60 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,73* | € 28,90* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 21,41* | € 29,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 22,27* | € 30,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|