Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steak-/ Tomatenmesser Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steak-/ Tomatenmesser Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend,
Steak-/ Tomatenmesser Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend,
Artikel-Nr.:
     2813-411-254
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7784/245
EAN/GTIN:
     4003625778404
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Steak-/ Tomatenmesser Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch profilierter Griff aus Edelstahl 18/10, fugenlos,
mit gezahnter Klinge Klingenlänge: 12 cm, Klingenlänge: 5 Zoll, Gesamtlänge: 24,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Tomaten-Messer, Tomatenmesser, pizza messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,45*
€ 5,62*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,71*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,89*
€ 6,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.