| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-182 Herst.-Nr.: 1037/100 EAN/GTIN: 4003625103732 |
| |
|
| | |
| Handschaufel aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Flachgriff, mittelschwere Qualität Durchmesser Schaufel: 10 cm, Länge: 30 cm, Schaufellänge: 19,5 cm, Portionsgröße: 0,85 l
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,57* | € 17,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 12,96* | € 18,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 13,48* | € 19,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|