Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käse-/Hackbeil Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Käse-/Hackbeil Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl
Käse-/Hackbeil Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-411-125
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     932/210
EAN/GTIN:
     4003625093217
Suchbegriffe:
Großküchenspalter
Hackbeil
Hackmesser
Kochbeil

Käse-/Hackbeil Serie POLARIS, mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10, Arbeitsteil aus Edelstahl 18/0, hochglänzend,
schwere Qualität Länge: 20 cm, Klingenbreite: 4 cm, Klingenlänge: 8,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.07 kg
Oberfläche:
matt / glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,46*
€ 4,36*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 4,44*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 4,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.