Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung
Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     2813-411-095
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     603/025
EAN/GTIN:
     4003625060318
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere mit Fuß aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Ausführung Gesamthöhe: 10 cm, Volumen: 0,2 l, Länge: 19 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,63*
€ 10,98*
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,08*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,59*
€ 12,13*
3 Tage
74
€ 9,90*
ab € 12,55*
€ 16,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.