Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftbecher GRANITY, Inhalt: 0,2 Liter, Höhe: 80 mm, Durchmesser: 79 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftbecher GRANITY, Inhalt: 0,2 Liter, Höhe: 80 mm, Durchmesser: 79 mm,
Saftbecher GRANITY, Inhalt: 0,2 Liter, Höhe: 80 mm, Durchmesser: 79 mm,
Saftbecher GRANITY, Inhalt: 0,2 Liter, Höhe: 80 mm, Durchmesser: 79 mm,
Saftbecher GRANITY, Inhalt: 0,2 Liter, Höhe: 80 mm, Durchmesser: 79 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-954
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC J2611
EAN/GTIN:
     0026102500262
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Saftbecher GRANITY, Inhalt: 0,2 Liter, Höhe: 80 mm, Durchmesser: 79 mm, stapelbar, für Heißgetränke geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Volumen:
0.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 33,29*
Sonstiges
k.A.
81200000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.