Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas STONE, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 100 mm, Leonardo. Solide Qualität -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Becherglas STONE, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 100 mm, Leonardo. Solide Qualität -
Becherglas STONE, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 100 mm, Leonardo. Solide Qualität -
Becherglas STONE, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 100 mm, Leonardo. Solide Qualität -
Artikel-Nr.:
     2813-410-745
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063024
EAN/GTIN:
     4002541630247
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas

Becherglas STONE, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 100 mm, Leonardo.
Solide Qualität - für Whisky, Wasser oder Säfte - passend für große Feste und Partys.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,40*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,32*
€ 3,43*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 23,67*
€ 31,69002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.