Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biertulpe SPREE, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 180 mm, Durchmesser: 77 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biertulpe SPREE, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 180 mm, Durchmesser: 77 mm,
Biertulpe SPREE, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 180 mm, Durchmesser: 77 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-338
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 04023
EAN/GTIN:
     0026102040676
Suchbegriffe:
Bier-Tulpen
Biertulpen
biertulpen 0,3 l
biertulpen

Biertulpe SPREE, Inhalt: 0,38 Liter, Höhe: 180 mm, Durchmesser: 77 mm, Füllstrich bei 0,3 Liter., Arcoroc.
Günstiges und schönes Pilsglas / Bierglas.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Breite:
8 cm
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.27 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glatt
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: arc international biertulpe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
13
6
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,03*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,70*
€ 5,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carlisle Foodservice
RG2514
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.