Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftglas CONVENTION, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 140 mm, Durchmesser: 63 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saftglas CONVENTION, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 140 mm, Durchmesser: 63 mm,
Saftglas CONVENTION, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 140 mm, Durchmesser: 63 mm,
Saftglas CONVENTION, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 140 mm, Durchmesser: 63 mm,
Saftglas CONVENTION, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 140 mm, Durchmesser: 63 mm,
Saftglas CONVENTION, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 140 mm, Durchmesser: 63 mm,
Saftglas CONVENTION, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 140 mm, Durchmesser: 63 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-305
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     175500
EAN/GTIN:
     4001836702324
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Saftglas CONVENTION, Inhalt: 0,32 Liter, Höhe: 140 mm, Durchmesser: 63 mm, Schott Zwiesel.
Auch mit Füllstrich erhältlich.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.32 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
686
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 5,34*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,77*
€ 5,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 12,90*
ab € 21,97002*
€ 26,37*
3 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,80*
ab € 29,27004*
€ 35,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
307-010
ab € 10,37*
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 23,55*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 41,19*
Sonstiges
Blomus
68445
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.