Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserglas CONVENTION, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 120 mm, Durchmesser: 61 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserglas CONVENTION, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 120 mm, Durchmesser: 61 mm,
Wasserglas CONVENTION, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 120 mm, Durchmesser: 61 mm,
Wasserglas CONVENTION, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 120 mm, Durchmesser: 61 mm,
Wasserglas CONVENTION, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 120 mm, Durchmesser: 61 mm,
Wasserglas CONVENTION, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 120 mm, Durchmesser: 61 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-304
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     175514
EAN/GTIN:
     4001836702423
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Wasserglas CONVENTION, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 120 mm, Durchmesser: 61 mm, Schott Zwiesel.
Auch mit Füllstrich erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.26 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
255
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4525*
€ 4,7425*
4 Tage
36
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 18,15*
€ 24,72*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 24,29004*
€ 32,39004*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 27,93*
€ 37,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,7425*
€ 5,6436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5625*
€ 5,4294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3925*
€ 5,2271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2025*
€ 5,001
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4525*
€ 4,1085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
307-010
ab € 8,49*
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.