Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug QUADRO, Inhalt: 1,7 Liter, Höhe: 256 mm, Durchmesser: 156 mm, mit weißem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krug QUADRO, Inhalt: 1,7 Liter, Höhe: 256 mm, Durchmesser: 156 mm, mit weißem
Krug QUADRO, Inhalt: 1,7 Liter, Höhe: 256 mm, Durchmesser: 156 mm, mit weißem
Krug QUADRO, Inhalt: 1,7 Liter, Höhe: 256 mm, Durchmesser: 156 mm, mit weißem
Krug QUADRO, Inhalt: 1,7 Liter, Höhe: 256 mm, Durchmesser: 156 mm, mit weißem
Artikel-Nr.:
     2813-410-088
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 30629
EAN/GTIN:
     0026102306291
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug

Krug QUADRO, Inhalt: 1,7 Liter, Höhe: 256 mm, Durchmesser: 156 mm, mit weißem Kunststoffdeckel.
Die platzsparenden Kannen passen in jede Kühlschranktür.
Nicht für Heißgetränke geeignet!


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
26 cm
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.86 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Volumen:
1.70 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
110
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 12,00*
€ 5,50*
ab € 7,61*
€ 12,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
410-087
ab € 5,98*
Sonstiges
Luminarc
ARC 46538
ab € 9,57*
Sonstiges
Nonne Gastro
ARC 75201
ab € 4,30*
Sonstiges
Nonne Gastro
ARC 70361
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.