Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug QUADRO, Inhalt: 1,1 Liter, Höhe: 244 mm, Durchmesser: 89 mm, mit weißem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krug QUADRO, Inhalt: 1,1 Liter, Höhe: 244 mm, Durchmesser: 89 mm, mit weißem
Krug QUADRO, Inhalt: 1,1 Liter, Höhe: 244 mm, Durchmesser: 89 mm, mit weißem
Krug QUADRO, Inhalt: 1,1 Liter, Höhe: 244 mm, Durchmesser: 89 mm, mit weißem
Artikel-Nr.:
     2813-410-087
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 70361
EAN/GTIN:
     0026102703618
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug

Krug QUADRO, Inhalt: 1,1 Liter, Höhe: 244 mm, Durchmesser: 89 mm, mit weißem Kunststoffdeckel.
Die platzsparenden Kannen passen in jede Kühlschranktür.
Nicht für Heißgetränke geeignet!

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Volumen:
1.10 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
695
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 8,49*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,75*
€ 8,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,22*
8 Tage
974
€ 5,80*
ab € 7,34*
€ 10,86*
€ 3,50*
ab € 27,51*
€ 36,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 30629
ab € 7,59*
Sonstiges
Luminarc
ARC 46538
ab € 9,56*
Sonstiges
Nonne Gastro
ARC 75201
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.