Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krug QUADRO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 157 mm, Durchmesser: 85 mm, mit weißem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krug QUADRO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 157 mm, Durchmesser: 85 mm, mit weißem
Krug QUADRO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 157 mm, Durchmesser: 85 mm, mit weißem
Krug QUADRO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 157 mm, Durchmesser: 85 mm, mit weißem
Krug QUADRO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 157 mm, Durchmesser: 85 mm, mit weißem
Artikel-Nr.:
     2813-410-086
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 75201
EAN/GTIN:
     0026102752012
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug

Krug QUADRO, Inhalt: 0,5 Liter, Höhe: 157 mm, Durchmesser: 85 mm, mit weißem Kunststoffdeckel.
Die platzsparenden Kannen passen in jede Kühlschranktür.
Nicht für Heißgetränke geeignet!

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.54 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.50 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
557
6
€ 9,90*
ab € 4,43*
€ 6,05*
10 Tage
unbekannt
6
€ 6,00*
ab € 4,72834*
€ 6,45834*
Lager 2813
800
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,83*
9 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 7,47*
1
€ 5,50*
ab € 4,61*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
410-087
ab € 6,11*
Sonstiges
ARC International
ARC 30629
ab € 7,49*
Sonstiges
Luminarc
ARC 46538
ab € 9,55*
Sonstiges
ARC International
ARC 12615
ab € 6,23*
Sonstiges
Nonne Gastro
ARC 70361
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.