Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierglas KÖLNER STANGE, Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 141 mm, Durchmesser: 54 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bierglas KÖLNER STANGE, Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 141 mm, Durchmesser: 54 mm,
Bierglas KÖLNER STANGE, Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 141 mm, Durchmesser: 54 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-031
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     700320B
EAN/GTIN:
     4250447500014
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Bierglas KÖLNER STANGE, Inhalt: 0,26 Liter, Höhe: 141 mm, Durchmesser: 54 mm, Füllstrich bei 0,2 Liter, Arcoroc.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
geeicht, Füllstrich:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,53*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,11*
€ 1,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
700322
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.