Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartglas Teller/Schüssel COSMOS Durchmesser 14 cm - Höhe 2,5 cm Einer für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartglas Teller/Schüssel COSMOS Durchmesser 14 cm - Höhe 2,5 cm Einer für
Hartglas Teller/Schüssel COSMOS Durchmesser 14 cm - Höhe 2,5 cm Einer für
Hartglas Teller/Schüssel COSMOS Durchmesser 14 cm - Höhe 2,5 cm Einer für
Hartglas Teller/Schüssel COSMOS Durchmesser 14 cm - Höhe 2,5 cm Einer für
Hartglas Teller/Schüssel COSMOS Durchmesser 14 cm - Höhe 2,5 cm Einer für
Artikel-Nr.:
     2813-410-007
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 08538
EAN/GTIN:
     0026102008041
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Hartglas Teller/Schüssel COSMOS Durchmesser 14 cm - Höhe 2,5 cm
Einer für alles: Ob Dessert, Salat oder Beilage - dieser Teller ist aus gehärtetem Glas und sehr robust. Natürlich stabelbar.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 10011
ab € 0,67*
Sonstiges
ARC International
ARC L3308
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.