Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETERNASOLID® Getränkebehälter QC-20 ETERNASOLID® - Blau Getränkebehälter QC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETERNASOLID® Getränkebehälter QC-20 ETERNASOLID® - Blau Getränkebehälter QC-20
ETERNASOLID® Getränkebehälter QC-20 ETERNASOLID® - Blau Getränkebehälter QC-20
Artikel-Nr.:
     2813-409-414
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     QC200001
EAN/GTIN:
     795508248374
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter 20l

ETERNASOLID® Getränkebehälter QC-20 ETERNASOLID® - Blau
Getränkebehälter QC-20 ETERNASOLID® - Blau, 20 Liter
Gastronomiebedarf für den professionellen Einsatz in etabliert höchster Qualität


Der Getränkebehälter QC 20 ist ein Thermobehälter für den Transport und die Ausgabe von Flüssigkeiten mit 20 Litern Fassungsvermögen.
Für Großküchen, Caterer und professionelle Anwender in der Gastronomie.
Für den temperaturgeführten Transport von kalten und warmen Getränken und flüssigen Nahrungsmitteln.

Artikeldetails
Produkteigenschaften:
Geeignet für die Ausgabe von Getränken (Tee, Kaffee, Milch, Fruchtsaft, etc.) bei Frühstücken, Buffets und Bankett-Service.
Der Raum unter dem Hahn gestattet das bequeme Füllen von Tassen oder Schalen mit einem Ø von maximal 160 mm - Höhe 94 mm oder Durchm. 120 mm - Höhe 124 mm.
Möglichkeit des Ersetzens des Hahns durch einen Blindstopfen, was beim Transport von bestimmten Flüssigkeiten (Suppen, Püree, etc.) hilfreich sein kann.
Große obere Öffnung zum Erleichtern der Füllvorgänge.
Hahn zum schnellen und präzisen Füllen.
Leichter und mühelos stapelbarer Behälter.
Möglichkeit den Inhalt nach Behälterfarbe zu unterscheiden.
Ausgestattet mit vier Füßen, die dem Behälter beim Transport beachtliche Stabilität verleihen.
Dank der hervorragenden Isoliereigenschaften werden die Getränke lange Zeit bei optimaler Konservierungstemperatur gehalten.
Garantiert die korrekte Temperaturerhaltung, begrenzt so die Bakterienverbreitung und erhält die Qualität und die geschmacklichen Eigenschaften der Lebensmittel.
Die Isoliereigenschaften entsprechen den Kriterien der geltenden Bestimmungen (EU-Verordnung 852/2004 –HACCP-) und den geltenden technischen Vorschriften (EN12571 und Accord AFNOR AC D40-007).
Gestattet korrekte Vorgehensweisen nach HACCP.
Die zur Herstellung verwendeten Werkstoffe sind auf der gesamten Behälteroberfläche für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Die angewandten Projektierungskriterien gestatten eine korrekte Reinigung und Desinfizierung (EU-Verordnung 852/2004 –HACCP-) auch in Spülmaschinen.
Auf lange Lebensdauer ausgelegt: die Eigenschaften bleiben bei der Wiederverwendung praktisch unverändert.
Entschieden geringere Umweltbelastung als bei der Verwendung von Einwegbehältern.
Am Ende der Lebensdauer vollständig recycelbar.

Technische Eigenschaften:
Im Rotationsformverfahren hergestellt, das die Herstellung von Behältern ohne scharfe Kanten, Fugen und Schweißnähte gestattet, die daher sehr robust und gleichzeitig unter dem Gesichtspunkt der Temperaturerhaltung wirksam sind.
Charakterisiert durch ein praktisches und wirkungsvolles Verschlusssystem aus vier Schließhaken aus Edelstahl.
Mit Dichtung ausgestatteter Deckel, um den Austritt der Flüssigkeiten zu vermeiden und eine bessere Thermoisolierung zu garantieren.
Ausgestattet mit einstellbarer Entlüftung, um das Ablassen des Dampfs zu gestatten und Unterdruck im Inneren des Behälters auszugleichen.
Mit Polyurethanschaum ohne FCKW oder H-FCKW isoliert.
Für die Verwendung von –30° bis +85°C garantiert.

Modell: QC20
Außenmaße, mm: 295×465×460(H)
Fassungsvermögen, l: 19
Gewicht, kg: 6
Farbe: blau


Weitere Informationen:
Breite:
47 cm
Höhe:
46 cm
Länge:
30 cm
Gewicht ca.:
6.00 kg
Weitere Suchbegriffe: getränke-thermobehälter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 169,22*
€ 179,47*
Lager 2813
Frei Haus
ab € 194,08*
€ 207,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ETERNASOLID
QA100001
ab € 161,05*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC050001
ab € 140,04*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC050011
ab € 142,10*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC050007
ab € 142,94*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC050003
ab € 140,16*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC200007
ab € 172,37*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC200003
ab € 172,98*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC200011
ab € 170,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.