Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ETERNASOLID® Getränkebehälter QC 5 ETERNASOLID® - Grau-Blau Melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETERNASOLID® Getränkebehälter QC 5 ETERNASOLID® - Grau-Blau Melange
ETERNASOLID® Getränkebehälter QC 5 ETERNASOLID® - Grau-Blau Melange
Artikel-Nr.:
     2813-409-411
Hersteller:
     ETERNASOLID
Herst.-Nr.:
     QC050011
EAN/GTIN:
     795508248282
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
getränkebehälter 5 liter

ETERNASOLID® Getränkebehälter QC 5 ETERNASOLID® - Grau-Blau Melange
Getränkebehälter QC 5 ETERNASOLID® - Grau-Blau Melange, 5 Liter
Gastronomiebedarf für den professionellen Einsatz in etabliert höchster Qualität

Der Getränkebehälter QC 5 ist ein isothermischer Behälter für den Transport und die Verteilung von Getränken bei gleichbleibender Temperatur, warm oder kalt.
Artikeldetails
Produkteigenschaften:
Hohe Isothermie hält die Getränke, ob kalt oder warm, in optimalem Zustand
Höchste Sicherheit beim Gebrauch (QC5 erfüllt die NF-Norm), tauglich für die Anwendung in einem Ambiente HACCP
Sehr robust, für einen sicheren und stabilen Flüssigkeitstransport
Integrierter Griffmulden
Leicht und schnell zu befüllen
Schnelle und präzise Ausgabe
Identifizierung des Inhalts durch Variierung der Farben bei mehreren Behältern
Bequem zu reinigen und zu desinfizieren, auch in industriellen Spülmaschinen
Komplettes Recycling möglich

Technische Eigenschaften:
Hergestellt im Rotationsformverfahren aus Spitzenpolymeren
Frei von spitzen Winkeln, Klebe- oder Schweißverbindungen
Spülmaschinenfest und stapelbar
Deckel mit Dichtung und Ventil
Hahn leicht und ohne Werkzeug zu entfernen
Vier Hakenverschlüsse aus Edelstahl
Isolierung aus Polyurethan-Schaumstoff ohne FCKW
Garantiert von –30°C bis +85°C

Größe, mm: 245×350×395(H)
Kapazität, l: 4,3
Farbe: Grau-Blau Melange


Weitere Informationen:
Breite:
35 cm
Höhe:
40 cm
Länge:
25 cm
Gewicht ca.:
3.40 kg
Weitere Suchbegriffe: getränke-thermobehälter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 142,32*
€ 157,37*
Lager 2813
€ 4,95*
ab € 162,72*
€ 178,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ETERNASOLID
QA100001
ab € 158,30*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC050001
ab € 141,78*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC050007
ab € 141,64*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC050003
ab € 141,78*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC200001
ab € 170,76*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC200007
ab € 171,31*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC200003
ab € 170,63*
Ähnlich
ETERNASOLID
QC200011
ab € 171,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.