Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Schüssel COLORA aus Melamin, in rot. Form: rund, Durchmesser: 16,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Schüssel COLORA aus Melamin, in rot. Form: rund, Durchmesser: 16,5 cm,
WACA Schüssel COLORA aus Melamin, in rot. Form: rund, Durchmesser: 16,5 cm,
WACA Schüssel COLORA aus Melamin, in rot. Form: rund, Durchmesser: 16,5 cm,
WACA Schüssel COLORA aus Melamin, in rot. Form: rund, Durchmesser: 16,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-408-239
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1934-730
EAN/GTIN:
     4009085018623
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

WACA Schüssel COLORA aus Melamin, in rot. Form: rund, Durchmesser: 16,5 cm, Kapazität: 0,45 l.
Bunt und fröhlich, aus hochwertigem Melamin.
Die Farben sorgen gerade bei den kleinen Gästen für gute Laune.
Platzsparend stapelbar. Unzerbrechlich- besonders robust, geruchs- und geschmacksneutral, sehr oberflächenhart (gegen Kratzer etc.) und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.45 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 3,42*
€ 4,58*
Lager 2813
12
5
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1924-866
ab € 3,70*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
wa
ab € 1,98*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1928-953
ab € 5,20*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1928-866
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.