Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Desserteller COLORA in rot, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm. Bunt und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Desserteller COLORA in rot, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm. Bunt und
WACA Desserteller COLORA in rot, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm. Bunt und
WACA Desserteller COLORA in rot, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm. Bunt und
WACA Desserteller COLORA in rot, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm. Bunt und
Artikel-Nr.:
     2813-408-227
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1924-730
EAN/GTIN:
     4009085000741
Suchbegriffe:
Dessertteller
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
dessertteller 20 cm

WACA Desserteller COLORA in rot, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm.
Bunt und fröhlich, aus hochwertigem Melamin.
Die Farben sorgen gerade bei den kleinen Gästen für gute Laune.
Platzsparend stapelbar. Unzerbrechlich- besonders robust, geruchs- und geschmacksneutral, sehr oberflächenhart (gegen Kratzer etc.) und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: dessertteller, waca dessertteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
5
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 4,99*
11 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 3,72*
€ 4,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1938-730
ab € 1,98*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1936-730
ab € 6,66*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1928-953
ab € 5,16*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1928-730
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.