Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Treteimer 30 Liter NEW ICON G Mit Zinkeinsatz und und geräuschlosem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brabantia Treteimer 30 Liter NEW ICON G Mit Zinkeinsatz und und geräuschlosem
Brabantia Treteimer 30 Liter NEW ICON G Mit Zinkeinsatz und und geräuschlosem
Brabantia Treteimer 30 Liter NEW ICON G Mit Zinkeinsatz und und geräuschlosem
Brabantia Treteimer 30 Liter NEW ICON G Mit Zinkeinsatz und und geräuschlosem
Artikel-Nr.:
     2813-407-495
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     114762
EAN/GTIN:
     8710755114762
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter

Brabantia Treteimer 30 Liter NEW ICON G
Mit Zinkeinsatz und und geräuschlosem Deckelverschluss.
Sanft schließender Deckel und äußerst leichtgängige Pedalkonstruktion.
Geruchsdichter Deckel.
Einfach zu reinigen - herausnehmbarer Zinkeinsatz.
Gleitsichere Bodenunterseite – schützt Ihren Fußboden
und sorgt für einen stabilen Stand.
Müheloses Umplatzieren –Tragegriff am Deckelscharnier.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
38 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
68 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
5.40 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
30.00 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 88,14*
€ 118,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 88,14*
€ 118,41*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 126,10*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 128,89*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 81,34*
€ 139,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brabantia
24 62 65
ab € 3,54*
Zubehör
Vepa Bins
55311734
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.