Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsascher TEC-ART aus rostfreiem Edelstahl. Ober- und Unterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsascher TEC-ART aus rostfreiem Edelstahl. Ober- und Unterteil
Sicherheitsascher TEC-ART aus rostfreiem Edelstahl. Ober- und Unterteil
Sicherheitsascher TEC-ART aus rostfreiem Edelstahl. Ober- und Unterteil
Artikel-Nr.:
     2813-407-073
Herst.-Nr.:
     34629181
EAN/GTIN:
     4044917461871
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Sicherheitsascher TEC-ART
aus rostfreiem Edelstahl.
Ober- und Unterteil selbstlöschend, mit entnehmbarem Abfalleimer.
Diebstahlsicher durch verschraubbaren Fuß.
Ideal auch für den Aussenbereich.
Den Wetterschutz bitte seperat bestellen: 407-074

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
64 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
6.50 kg
Volumen:
20.00 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
3
€ 5,87*
ab € 157,43*
€ 194,44*
€ 5,50*
ab € 161,05*
€ 201,30*
€ 3,50*
ab € 170,41*
€ 209,33*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 230,20*
€ 4,95*
ab € 219,52*
€ 267,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,44*
€ 271,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6292
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.