Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandgarderobe Arosa mit 6 Hut- und 12 Mantelhaken Maße: 950x80x190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandgarderobe Arosa mit 6 Hut- und 12 Mantelhaken Maße: 950x80x190
Sicherheits-Wandgarderobe Arosa mit 6 Hut- und 12 Mantelhaken Maße: 950x80x190
Artikel-Nr.:
     2813-406-534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32640514
EAN/GTIN:
     4044917420335
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

Sicherheits-Wandgarderobe Arosa
mit 6 Hut- und 12 Mantelhaken
Maße: 950x80x190 mm
aus pulverbeschichtetem Stahlrohr

Weitere Informationen:
Breite:
95 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
2.10 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 88,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 77,97*
€ 89,11*
€ 4,95*
ab € 89,60*
€ 101,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 109,45*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,75*
€ 112,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blomus
66705
ab € 21,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.