Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO RWR 160 Regal-/Abräumwagen, für 18 GN-Tabletts 1/1 oder 36 GN 1/2, L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO RWR 160 Regal-/Abräumwagen, für 18 GN-Tabletts 1/1 oder 36 GN 1/2, L x B
BLANCO RWR 160 Regal-/Abräumwagen, für 18 GN-Tabletts 1/1 oder 36 GN 1/2, L x B
BLANCO RWR 160 Regal-/Abräumwagen, für 18 GN-Tabletts 1/1 oder 36 GN 1/2, L x B
BLANCO RWR 160 Regal-/Abräumwagen, für 18 GN-Tabletts 1/1 oder 36 GN 1/2, L x B
BLANCO RWR 160 Regal-/Abräumwagen, für 18 GN-Tabletts 1/1 oder 36 GN 1/2, L x B
Artikel-Nr.:
     2813-406-373
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572933
EAN/GTIN:
     4020684407731
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

BLANCO RWR 160 Regal-/Abräumwagen, für 18 GN-Tabletts 1/1 oder 36 GN 1/2, L x B x H: 460 x 613 x 1645 mm
4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
46 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
165 cm
Gewicht:
20.00 kg
Pfandartikel:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,51*
€ 389,47*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,72*
€ 512,01*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 450,31*
€ 524,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,70*
€ 544,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,01*
€ 609,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,02*
€ 599,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,33*
€ 571,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,51*
€ 555,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 707,87*
Ähnlich
Blanco
568905
ab € 688,13*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 694,60*
Ähnlich
Blanco
573017
ab € 704,52*
Ähnlich
Blanco
572307
ab € 541,78*
Ähnlich
Blanco
572308
ab € 661,91*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 522,51*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 637,88*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 582,04*
Ähnlich
Blanco
572923
ab € 800,41*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 559,89*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 781,33*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 171,47*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 178,86*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 190,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.