Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 fächriger B.PROTHERM E Bankettwagen aus Edelstahl, o. Schrankfach:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO BPT E 2 x 16 combi H/N banquet (ArtNr:575215)
B.PRO BPT E 2 x 16 combi H/N banquet (ArtNr:575215)
Artikel-Nr.:
     2813-406-3072
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575215
EAN/GTIN:
     4048866264101
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen blanco
bankettwagen
2 fächriger B.PROTHERM E Bankettwagen aus Edelstahl, o. Schrankfach: umluftbeheizt, mit 2 Flügeltüren, fahrbar / BPT E 2 x 16 combi H/N
BPT E 2 x 16 combi H/N banquet. Anordnung der Schrankfächer: übereinander, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C, unteres Schrankfach: neutral, Anzahl Auflagesicken: 2x16 Paar Auflagesicken, davon je 16 x 2/1 GN oder deren Unterteilung. Auflagesicken Sickenabstand: 38,3 mm

Weitere Informationen:
Länge:
82.00 cm
Breite:
94.10 cm
Höhe:
179.50 cm
Durchmesser:
53.15 cm
Gewicht:
155.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.768,88*
€ 5.997,12*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.826,71*
€ 6.055,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.997,12*
€ 7.136,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.943,79*
€ 7.073,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.813,48*
€ 6.918,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.768,88*
€ 6.864,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.