Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER GN-Einschubblech Mod. 11 021 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER GN-Einschubblech Mod. 11 021 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/1
RIEBER GN-Einschubblech Mod. 11 021 Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/1
Artikel-Nr.:
     2813-406-254
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     84100104
EAN/GTIN:
     4007537027421
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech

RIEBER GN-Einschubblech Mod. 11 021
Einschubblech mit glattem Rand, GN 1/1
L/B/T 325 x 530 x 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
33 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,55*
€ 25,31*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 25,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.