Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1325L Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarre B1325L Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile
Stahlrohrkarre B1325L Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile
Artikel-Nr.:
     2813-406-1639
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1325L
EAN/GTIN:
     4017976013251
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Stahlrohrkarre B1325L
Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. - Tragkraft: 300 kg - Bereifung: Luft 260 x 85 mm - Höhe: 1300 mm - Schaufellänge: 250 mm - Schaufelbreite: 320 mm - Gesamtbreite: 580 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
130 cm
Gewicht:
14.50 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 140,13*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 113,93*
€ 140,83*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,62*
€ 143,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,05*
€ 143,94*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,84*
€ 162,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.