Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen 6403L Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpritschenwagen 6403L Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt,
Handpritschenwagen 6403L Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt,
Artikel-Nr.:
     2813-406-1531
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6403L
EAN/GTIN:
     4017976014029
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen

Handpritschenwagen 6403L
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. - Tragkraft: 700 kg - Ladeflächen- bzw. Etagenhöhen: 420 mm - Ladefläche: 1200 x 800 L x B mm - Bereifung: Luft 260 x 85 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
62.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 589,58*
€ 655,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,94*
€ 667,89*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,45*
€ 698,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 627,06*
€ 698,71*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,15*
€ 755,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,95*
€ 899,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,91*
€ 886,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,01*
€ 860,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,43*
€ 840,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,15*
€ 816,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.