Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1204 Herst.-Nr.: 6951 EAN/GTIN: 4017976069517 |
| |
|
| | |
| Fahrwerk, verstellbar 6951 Für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Rollengröße Ø x Breite 85x90 mm. - Tragkraft: 6000 kg - Tragplatte: 250x200 L x B mm - Achsen: 4 - Rollen: 8
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 30.00 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 335,77* | € 384,36* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 342,38* | € 391,46* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 347,33* | € 395,12* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 354,11* | € 405,34* | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 388,73* | € 441,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|