Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1200 Herst.-Nr.: 6932 EAN/GTIN: 4017976069326 |
| |
|
| | |
| Maschinenheber 6932 Heben mit Hubklaue und Kopfplatte durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360 drehbar, in jeder Lage einsetzbar. Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung blau RAL 5007. Hubbereich an Hubklaue 6931/6932: 25-230/30-260 mm Hubbereich an Kopfplatte 6931/6932: 368-573/420-650 mm. - Tragkraft: 10000 kg - Maße: 30-260 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 35.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 467,20* | € 524,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,25* | € 534,69* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,00* | € 539,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,82* | € 553,74* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 540,66* | € 602,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|