Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Therm BLT 420 K Speisentransportbehälter unbeheizt, Frontloader mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Therm BLT 420 K Speisentransportbehälter unbeheizt, Frontloader mit
Blanco Therm BLT 420 K Speisentransportbehälter unbeheizt, Frontloader mit
Blanco Therm BLT 420 K Speisentransportbehälter unbeheizt, Frontloader mit
Blanco Therm BLT 420 K Speisentransportbehälter unbeheizt, Frontloader mit
Blanco Therm BLT 420 K Speisentransportbehälter unbeheizt, Frontloader mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-110
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573514
EAN/GTIN:
     4048866005339
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

Blanco Therm BLT 420 K Speisentransportbehälter unbeheizt, Frontloader mit Flügeltür, Maße: 630 x 430 x 490 mm
aus Polypropylen, Polyamid, Edelstahl
- Verschluss durch längsseitig im Behälter liegenden Edelstahl-Spannverschluss, der in der Tür einrastet, Flügeltür um 270 Grad schwenkbar und abnehmbar
- 11 Paar angeformte Auflagensicken mit einem Sickenabstand von 31mm zum Einschieben von GN-Behältern
- Edelstahl-Tragebügel mit Kunststoff-Tragegriffen, längsseitig angebracht

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
67 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
48 cm
Gewicht:
11.50 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,27*
€ 417,07*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,41*
€ 472,93*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 468,43*
€ 540,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,55*
€ 562,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,91*
€ 559,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,48*
€ 527,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
572342
ab € 535,06*
Zubehör
Blanco
573332
ab € 87,33*
Zubehör
Blanco
572341
ab € 557,14*
Zubehör
Blanco
569315
ab € 74,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.