Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO GN-Behälter 1/4-65 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO GN-Behälter 1/4-65 Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 1/4-65 Edelstahl
BLANCO GN-Behälter 1/4-65 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-404-160
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550573
EAN/GTIN:
     4020684263764
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

BLANCO GN-Behälter 1/4-65 Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
27 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
1.70 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,52*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,92*
€ 20,73*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 15,50*
€ 21,36*
5 Tage
20
€ 21,90*
ab € 17,32*
€ 25,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550673
ab € 14,70*
Zubehör
Blanco
550654
ab € 11,50*
Zubehör
Blanco
1550659
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.