Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine Krups DUOTHEK PLUS Farbe: matt schwarz Maße:Breite 35 cm,Tiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeemaschine Krups DUOTHEK PLUS Farbe: matt schwarz Maße:Breite 35 cm,Tiefe
Kaffeemaschine Krups DUOTHEK PLUS Farbe: matt schwarz Maße:Breite 35 cm,Tiefe
Kaffeemaschine Krups DUOTHEK PLUS Farbe: matt schwarz Maße:Breite 35 cm,Tiefe
Artikel-Nr.:
     2813-403-237
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM8508
EAN/GTIN:
     3045386369751
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffeemaschine Krups DUOTHEK PLUS Farbe: matt schwarz Maße:Breite 35 cm,Tiefe 21 cm, Höhe 31,5 cm
Fassungsvermögen 2 x 10 Tassen
inklusive 2 Kaffee- und 1 Teefilter
für Kaffeefilter 1x4
2 Warmhalteplatten, 2 x 1.100 Watt
2 Wasseranzeige mit Lupeneffekt
mit Abschaltautomatik


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
21 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
3.45 kg
Leistungsaufnahme:
1100 Watt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 87,029*
€ 105,919*
Lager 2813
3
1
€ 4,95*
ab € 86,18*
€ 106,40*
1
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 109,81*
2 Tage
10
1
€ 3,51*
ab € 92,91*
€ 113,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,07*
€ 116,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F 034 42
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.