Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,
Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,
Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,
Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***,
Artikel-Nr.:
     2813-403-124
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20347
EAN/GTIN:
     4024472162963
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeemaschine 170 MT von Melitta, *** Lieferung erfolgt OHNE Isolierkanne ***, Tiefe: 420 mm, Breite: 210mm, Höhe: 600 mm
Zur Direktbefüllung in Isolierkanne.
Der Abstand zw. der Platte und dem Filter beträgt ca. 30 cm.
Stundenleistung: bis zu 125 Tassen
Anschlusswert: 230 V, 2,035 kW, ohne festen Wasseranschluss, Abstand zwischen Filter und Boden beträgt 30 cm
Unser Tip: bitte verwenden Sie bitte den professionellen Entkalker von Melitta, Artikelnr. 582-019, damit Sie lange Freude an dem Gerät haben.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
42 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
9.10 kg
Leistungsaufnahme:
1880 Watt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
Frei Haus
ab € 169,46*
€ 203,51*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 176,14*
€ 209,36*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 176,16*
€ 209,37*
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 218,90*
Frei Haus
ab € 190,04*
€ 225,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
ab € 4,39*
Zubehör
Melitta
22576
ab € 39,75*
Zubehör
Melitta
16718
ab € 51,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.