Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO TWIN Kaffeemaschine von Bonamat, 2 Brühsysteme und 4 Warmhalteplatten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO TWIN Kaffeemaschine von Bonamat, 2 Brühsysteme und 4 Warmhalteplatten,
MONDO TWIN Kaffeemaschine von Bonamat, 2 Brühsysteme und 4 Warmhalteplatten,
Artikel-Nr.:
     2813-403-088
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.010.030.31002
EAN/GTIN:
     8713441051204
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

MONDO TWIN Kaffeemaschine von Bonamat, 2 Brühsysteme und 4 Warmhalteplatten, mit 4 Glaskannen
Stundenleistung: 28 l (224 Tassen), Brühzeit: 6 Minuten / 2 Kannen.
Anschlußwert: 230V 50/60Hz 3460W,
Breite: 404 mm, Tiefe: 406 mm, Höhe: 446 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
14.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,79*
€ 765,25*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,79*
€ 808,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,06*
€ 961,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,53*
€ 947,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,31*
€ 902,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,83*
€ 870,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,79*
€ 824,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.190.101.212
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.