Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel Form 1498 Joker - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel Form 1498 Joker - uni weiß
Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel Form 1498 Joker - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-402-952
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000920491811000000
EAN/GTIN:
     4018082078165
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf

Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel Form 1498 Joker - uni weiß Schönwald Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.22 kg
Volumen:
0.18 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.