Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschale rund 12cm, stapelbar, Inhalt: 0,3l. Form 898 - uni weiß Schönwald


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschale rund 12cm, stapelbar, Inhalt: 0,3l. Form 898 - uni weiß Schönwald
Salatschale rund 12cm, stapelbar, Inhalt: 0,3l. Form 898 - uni weiß Schönwald
Salatschale rund 12cm, stapelbar, Inhalt: 0,3l. Form 898 - uni weiß Schönwald
Salatschale rund 12cm, stapelbar, Inhalt: 0,3l. Form 898 - uni weiß Schönwald
Artikel-Nr.:
     2813-402-943
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000911311211000000
EAN/GTIN:
     4018082060788
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen

Salatschale rund 12cm, stapelbar, Inhalt: 0,3l. Form 898 - uni weiß Schönwald Porzellan
Klare Linien, Robustheit und konsequente Ausrichtung auf Stapelbarkeit und Funktionalität zeichnen diese langjährig bewährte Systemgeschirr-Serie aus. Sowohl in der Kantine als auch im Besprechungsraum überzeugt das Geschirr mit seiner sachlichen Gestaltung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.24 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
111
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,825*
€ 7,355*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 29,40*
€ 38,65002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,355*
€ 8,752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,115*
€ 8,467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,825*
€ 6,932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.