Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach Form 898 - uni weiss. Durchmesser: 19 cm. Schönwald Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach Form 898 - uni weiss. Durchmesser: 19 cm. Schönwald Porzellan
Teller flach Form 898 - uni weiss. Durchmesser: 19 cm. Schönwald Porzellan
Teller flach Form 898 - uni weiss. Durchmesser: 19 cm. Schönwald Porzellan
Teller flach Form 898 - uni weiss. Durchmesser: 19 cm. Schönwald Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-402-940
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000911001911000000
EAN/GTIN:
     4018082060566
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach Form 898 - uni weiss. Durchmesser: 19 cm. Schönwald Porzellan
Klare Linien, Robustheit und konsequente Ausrichtung auf Stapelbarkeit und Funktionalität zeichnen diese langjährig bewährte Systemgeschirr-Serie aus. Sowohl in der Kantine als auch im Besprechungsraum überzeugt das Geschirr mit seiner sachlichen Gestaltung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
2 cm
Gewicht:
0.36 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4625*
€ 4,5925*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 36,09*
€ 47,03004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,5925*
€ 5,4651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3525*
€ 5,1795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1825*
€ 4,9772
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4625*
€ 4,1204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.