Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cucina Kuchenteller 20 cm Dekor weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cucina Kuchenteller 20 cm Dekor weiss
Cucina Kuchenteller 20 cm Dekor weiss
Artikel-Nr.:
     2813-402-774
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42116-800001-10220
EAN/GTIN:
     4004815082011
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Cucina Kuchenteller 20 cm Dekor weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,43*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,92*
€ 6,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.