Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne mit Stövchen, 800 ml, Transparent, Serie: Sorrento. Marke: ZWILLING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teekanne mit Stövchen, 800 ml, Transparent, Serie: Sorrento. Marke: ZWILLING
Teekanne mit Stövchen, 800 ml, Transparent, Serie: Sorrento. Marke: ZWILLING
Artikel-Nr.:
     2813-401-951
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     1003099
EAN/GTIN:
     4009839374425
Suchbegriffe:
Chai
Chai-Tee
Chaitee
Milch-Tee
Teekanne mit Stövchen, 800 ml, Transparent, Serie: Sorrento. Marke: ZWILLING

Weitere Informationen:
Länge:
21.40 cm
Breite:
20.40 cm
Höhe:
18.20 cm
Gewicht:
1.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,78*
€ 76,18*
€ 4,70*
ab € 59,37*
€ 76,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.