Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giesser Steakmesser EXPERT aus Edelstahl, 21,5 cm , mit Wellenschliff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giesser Steakmesser EXPERT aus Edelstahl, 21,5 cm , mit Wellenschliff,
Giesser Steakmesser EXPERT aus Edelstahl, 21,5 cm , mit Wellenschliff,
Giesser Steakmesser EXPERT aus Edelstahl, 21,5 cm , mit Wellenschliff,
Giesser Steakmesser EXPERT aus Edelstahl, 21,5 cm , mit Wellenschliff,
Artikel-Nr.:
     2813-401-115
Hersteller:
     Giesser
Herst.-Nr.:
     8725 wsp 11
EAN/GTIN:
     4010303042085
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Giesser Steakmesser EXPERT aus Edelstahl, 21,5 cm , mit Wellenschliff, schwarzer Griff
Rostfreie Edelstahlklinge aus Chrom-Molybdän-Stahl ; Kunstoffgriff aus Polypropylen ; Gesamtlänge 21,5 cm ; Klingenlänge: 11 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
22 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.